未来工業
Eモール付属品 コーナージョイント
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
28
規格
4号
寸法B(mm)
35.2
寸法h(mm)
17.1
内容量
1セット(5個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全7種類を絞り込む
色
選択してください
カベ白
グレー
チョコレート
ブラック
ベージュ
ミルキーホワイト
茶
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49511997
EMC-4B
茶
¥
1,800
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
49512006
EMC-4G
グレー
¥
1,800
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
49512015
EMC-4J
ベージュ
¥
1,800
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
49512024
EMC-4K
ブラック
¥
1,800
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
49512033
EMC-4M
ミルキーホワイト
¥
1,800
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
49512042
EMC-4T
チョコレート
¥
1,800
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
49512058
EMC-4W
カベ白
¥
1,800
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください