未来工業
防雨シート( 電線管用)
管を防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質
樹脂製(黒色)
仕様
防水粘着テープ付
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49522052
BS-16
CD管:16、PF管:16、VE管:16、DP管:16、VP管:16
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
49522068
BS-22
CD管:22、PF管:22、VE管:22、DP管:20、VP管:20
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
49522077
BS-28
CD管:28、PF管:28、VE管:28、DP管:-、VP管:-
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください