WBスタンド

WBスタンド - 未来工業

ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。
各種展示会、イベントの仮設電源工事に最適です。
軽量、コンパクトで取り扱いがラクです。
ウオルボックスを取り付けたセット品もあります。

適合WB-12A(O)、13A(O)、14A(O)型質量(g)850内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49540934KST-WBS1
5,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49540934KST-WBS186870007KST-WBS1KST-WBS1 WBスタンド 未来工業 86870007WBスタンド未来工業1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする