ウォールカバーE

ウォールカバーE - 未来工業ウォールカバーE - 未来工業ウォールカバーE - 未来工業ウォールカバーE - 未来工業ウォールカバーE - 未来工業
(1件のレビュー)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。

種類ウォールカバー内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全9種類を絞り込む
寸法H(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49546875GKWE-70DGダークグレー1667570型93
710
499
549(税込)
翌々日出荷
49546884GKWE-70K1667570型93
710
499
549(税込)
翌々日出荷
49546893GKWE-70Mミルキーホワイト1667570型93
710
499
549(税込)
翌々日出荷
49546902GKWE-70Tチョコレート1667570型93
710
499
549(税込)
翌々日出荷
49546918GKWE-70WBホワイトブラウン1667570型93
710
499
549(税込)
翌々日出荷
49546927GKWE-80DGダークグレー1888080型106
840
599
659(税込)
翌々日出荷
49546936GKWE-80K1888080型106
840
599
659(税込)
翌々日出荷
49546945GKWE-80Mミルキーホワイト1888080型106
840
599
659(税込)
翌々日出荷
49546954GKWE-80Tチョコレート1888080型106
840
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49546945
2022-08-18
用途: DIY
その他業種

粘りのある素材で経年劣化の心配が少ない製品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする