未来工業
パイプフード( 鐘型)防虫ネット無
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
材質
ステンレス製
仕様
ルーバー仕様・防虫ネット無
付属品
ボディーと同色ビス付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49553805
PYK-S100
シルバー
146
87
97
140
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
49553814
PYK-S100CG
シャンパンゴールド
146
87
97
140
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
49553875
PYK-S150
シルバー
191
126.5
145
192
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
49553884
PYK-S150CG
シャンパンゴールド
191
126.5
145
192
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
49553823
PYK-S100H
クリア(ヘアライン)
146
87
97
140
オープン
取扱い終了
49553832
PYK-S100K
ブラック
146
87
97
140
オープン
取扱い終了
49553848
PYK-S100KN
ブラック(ツヤなし)
146
87
97
140
オープン
取扱い終了
49553857
PYK-S100M
ミルキーホワイト
146
87
97
140
オープン
取扱い終了
49553866
PYK-S100T
チョコレート
146
87
97
140
オープン
取扱い終了
49553893
PYK-S150H
クリア(ヘアライン)
191
126.5
145
192
オープン
取扱い終了
49553902
PYK-S150K
ブラック
191
126.5
145
192
オープン
取扱い終了
49553918
PYK-S150KN
ブラック(ツヤなし)
191
126.5
145
192
オープン
取扱い終了
49553927
PYK-S150M
ミルキーホワイト
191
126.5
145
192
オープン
取扱い終了
49553936
PYK-S150T
チョコレート
191
126.5
145
192
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください