未来工業
換気パイプ用Y管
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49556054
PYPY-100J
換気パイプ100
107
99
350
45
¥
3,690
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
49556063
PYPY-150J
換気パイプ150
157
147
400
35
¥
4,720
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください