未来工業
防水換気スリーブセット
防水処理がラクにできる防水換気スリーブに配管キャップをセットしました。
適合
パイプフード(接続部Φ75)、アルミフリーダクト(AFD-75)、換気パイプ(PYP-75J,75J4)
材質
樹脂製
色
ベージュ
規格
壁厚:100mm迄、壁板厚:30mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49556167
PYSB-75LDK
110
¥
3,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49556158
PYSB-75DK
90
¥
2,080
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください