未来工業
防水換気スリーブセット( 防雨発泡シート付)配管キャップ1個付
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
材質
樹脂製
色
ベージュ
適合
パイプフード(接続部Φ75)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合開口径(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49556176
PYSB-75DKS
壁厚100mm
85(屋外)、85(屋内)
配管キャップ1個付
¥
2,490
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
49556185
PYSB-75SDKS
壁厚105~153mm
85(屋外)、80(屋内)
配管キャップ1個付、ソケット付
¥
3,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください