未来工業
防水換気スリーブセット( 防雨発泡シート付)配管キャップ2個付
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
仕様
GHC-67、GHC-75L(付属配管キャップ)
付属品
配管キャップ2個付、ソケット付
適合
パイプフード(接続部Φ75)
材質
樹脂製
寸法(mm)
壁厚105~153mm
色
ベージュ
適合開口径(mm)
85(屋外)、80(屋内)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49556194
PYSB-75SMDKS
¥
3,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください