未来工業
モールダクト付属品 引込みカバー
ケーブルの引込部に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます
付属品
カラーねじ(2本)付、タッピンねじ(2本)付
材質
自己消火性樹脂製
寸法L(mm)
87.5
寸法H(mm)
44.5
規格
50型
寸法B(mm)
80.5
寸法l(mm)
65
寸法b1(mm)
59.5
寸法b2(mm)
20
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49557427
MDC-50G
グレー
¥550
¥
399
¥439
(税込)
翌々日出荷
49557436
MDC-50J
ベージュ
¥550
¥
359
¥395
(税込)
翌々日出荷
49557445
MDC-50K
ブラック
¥550
¥
399
¥439
(税込)
翌々日出荷
49557454
MDC-50M
ミルキーホワイト
¥550
¥
359
¥395
(税込)
翌々日出荷
49557463
MDC-50T
チョコレート
¥550
¥
359
¥395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください