曜日別特売

プラスチックダクト

プラスチックダクト - 未来工業プラスチックダクト - 未来工業プラスチックダクト - 未来工業プラスチックダクト - 未来工業プラスチックダクト - 未来工業

プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
ベージュ、カベ白、グレーの3色が取り揃えてあり、現場に合わせたカラーが選んでいただけます。
ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。

全長(m)2材質プラスチック製内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※ケーブル配線工事にご使用ください。
プラスチックダクトの特性・取り付けのご注意をご参照ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
規格
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49558452PD-1010グレー約4.51001010型4
15,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558468PD-1010Jベージュ約4.51001010型4
15,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558477PD-1010Wカベ白約4.51001010型4
15,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558486PD-1020グレー約7.31001020型4
25,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558495PD-1020Jベージュ約7.31001020型4
25,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558504PD-1020Wカベ白約7.31001020型4
25,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558513PD-510グレー約2.550510型2.5
8,710
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558522PD-510Jベージュ約2.550510型2.5
8,710
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558538PD-510Wカベ白約2.550510型2.5
8,710
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558547PD-55グレー約1.85055型2.5
4,560
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558556PD-55Jベージュ約1.85055型2.5
4,560
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558565PD-55Wカベ白約1.85055型2.5
4,560
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558574PD-715グレー約5.675715型4
15,400
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558583PD-715Jベージュ約5.675715型4
15,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558592PD-715Wカベ白約5.675715型4
15,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558608PD-77グレー約3.37577型2.8
10,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558617PD-77Jベージュ約3.37577型2.8
10,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49558626PD-77Wカベ白約3.37577型2.8
10,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする