未来工業
ショートスロープ
材質
本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製
全長(m)
2
内容量
1セット
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
適合種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49576966
XS40-SL-S
117
42.5
XS40P
¥
23,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
49576975
XS50-SL-S
144
52.5
XS50P
¥
26,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
49576957
XS100-SL-S
282
102.5
XS100P
¥
152,000
取扱い終了
49576984
XS70-SL-S
200
72.5
XS70P
¥
92,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください