SUS割りピンセット

SUS割りピンセット - OHSATO(大里)SUS割りピンセット - OHSATO(大里)SUS割りピンセット - OHSATO(大里)
(6件のレビュー)
材質SUS304種類割ピンケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4957822694-9361.6mm×10mm(30本)、1.6mm×12mm(30本)、1.6mm×15mm(30本)、2.0mm×15mm(25本)、2.0×20(25本)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4957823594-9372.0mm×25mm、3.0mm×20mm、3.0mm×30mm、4.0mm×25mm、4.0mm×35mm(各15本)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49578235
2024-01-05
用途: 車輪軸等の割ピンとして

数も多くいらないので、ちょうど良い量で種類も入っておりこちらで使うサイズが多く入っていたのでよかった。そんなに使わないでの丁度よかった

対象商品 : 49578235
2023-05-19
用途: 機械メンテの予備
建設業・工事業

割ピンは再利用しないので、セット販売は助かります。
他のセット販売商品よりも入り数は少ないですが、安価。
車載で持ち歩く分には十分。

対象商品 : 49578226
2022-06-29
用途: 農機具のメンテナンス

1度に色々なサイズを用意すると大変なのでセット品を購入。
色々なサイズがありますが、個人的には長さ違いを入れるよりもサイズの種類を増やして欲しいと思いました。
無くなりそうになったら、そのサイズを注文して箱はそのまま使います。

対象商品 : 49578235
2022-05-16
用途: バギー車に使用
サービス業

そんなに安価ではないが、程よいサイズが、いろいろそろっているので良いのではないでしょうか。

対象商品 : 49578226
2018-04-02
用途: 機器のメンテナンス

たまにしか割ピンを交換しないが、色々なサイズを用意するのはもったいないのでセットを持っておくと便利です。

対象商品 : 49578226
2017-01-13
用途: 車検時の消耗品として。

ろくに商品説明を確認せず「セットものだからあらかた入っているだろう」で注文してしまい、空けたら足廻りには使うサイズが無くやっちまった商品でした。3~4サイズくらいで足廻り向けみたいな商品を希望します。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4388:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする