OHSATO(大里)
三価スナップピン
(1件のレビュー)
種類
スナップピン(R)
材質
三価
表面処理
三価ホワイト
セット内容
4mm(45本)、5mm(40本)、6mm(30本)、8mm(25本)、10mm(20本)
ケース寸法(mm)
64×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49578244
94-938
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください