SUSスナップピン

SUSスナップピン - OHSATO(大里)
(4件のレビュー)
種類スナップピン(R)材質三価セット内容4mm(40本)、5mm(30本)、6mm(25本)、8mm(25本)、10mm(20本)ケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4957825394-939
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49578253
2022-06-29
用途: 機械整備

割りピンは再利用出来ないので、頻繁に脱着したり、異物が引っ掛からない所へ使用。
色々なサイズがあるので使い勝手が良い。
個人的にはもう少し小さいサイズも入れて欲しかったかなと思う。

対象商品 : 49578253
2018-08-06
用途: バイク整備
その他業種

古いカブ系を整備するのに便利です。割りピンだと割高だし、使い回しもやりずらいのでスナップピンにしました。量も多いので一生使えそうです。

対象商品 : 49578253
2018-09-19
用途: バイク整備
その他業種

ホンダカブの整備に使用しました。数が多いのでケチケチせず交換しています。当分購入せず使えそうです。商品もしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 49578253
2017-09-03
用途: アスクルシャフト用に
運輸・通信業

社外品のDIO ZXアスクルシャフトに抜けピン用穴が在り、どのサイズが合うか解らなかった為、
この商品にしました、ステンレスなので、錆びに強く、助かりました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2330:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする