曜日別特売

S45C平行ピンセット

S45C平行ピンセット - OHSATO(大里)S45C平行ピンセット - OHSATO(大里)S45C平行ピンセット - OHSATO(大里)S45C平行ピンセット - OHSATO(大里)S45C平行ピンセット - OHSATO(大里)
種類平行ピンS45C(A種m6)材質S45CタイプA種ケース寸法(mm)64×130内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4957828794-9422.0mm×8mm、2.0mm×10mm、2.0mm×12mm、2.0mm×20mm、2.5mm×20mm/各20本
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
4957829694-9433.0mm×10mm、3.0mm×12mm、3.0mm×15mm、3.0mm×20mm、3.0mm×25mm/各22本
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
4957830594-9444.0mm×12mm、4.0mm×15mm、4.0mm×20mm、4.0mm×25mm、4.0mm×30mm/各18本
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
4957831494-9455.0mm×12mm、5.0mm×15mm、5.0mm×20mm、5.0mm×25mm、5.0mm×30mm/各16本
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
4957832394-9466.0mm×15mm、6.0mm×20mm、6.0mm×25mm、6.0mm×30mm、6.0mm×40mm/各10本
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2002:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする