コガネイ
サプライジョイント ブッシュA
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
ブッシュA
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
全9種類を絞り込む
接続ねじ
M8×1
M12×1
M14×1
M18×1
寸法B(mm)
20
23
24
25
対辺H(mm)
選択してください
12
17
19
22
24
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
接続ねじ
サイズ
寸法B(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134682
SBA12-01
18
M12×1
R1/8(支管口)
20
24.7
16
17
8
8.5
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134698
SBA12-02
20
M12×1
R1/4(支管口)
23
42.3
17
17
11
8.5
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134707
SBA12-03
27
M12×1
R3/8(支管口)
24
42.3
17.7
17
12
8.5
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134716
SBA14-02
23
M14×1
R1/4(支管口)
23
42.7
17
19
11
8.5
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134725
SBA14-03
25
M14×1
R3/8(支管口)
24
42.7
17.7
19
12
8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134734
SBA14-04
46
M14×1
R1/2(支管口)
25
56.1
16.8
22
13
8
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134743
SBA18-03
29
M18×1
R3/8(支管口)
25
56.1
18.7
22
12
8.5
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134752
SBA18-04
45
M18×1
R1/2(支管口)
25
56.1
16.8
24
13
8.5
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134768
SBA8-01
11
M8×1
R1/8(支管口)
20
24.5
16
12
8
8
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください