曜日別特売

スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ20シリーズ

スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ20シリーズ - コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ20シリーズ - コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ20シリーズ - コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ20シリーズ - コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ20シリーズ - コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ20シリーズ - コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ20シリーズ - コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ20シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形内容量1個
全153種類を絞り込む
ストローク(mm)
153種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53515394DACJ20X100100
14,470
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515403DACJ20X100-1-ZG530B2100
21,250
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515412DACJ20X100-A100
14,470
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515428DACJ20X100-A-CS4MA2100
19,790
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515437DACJ20X100-A-ZG530A1100
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515446DACJ20X100-A-ZG530A2100
20,530
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515455DACJ20X100-A-ZG530B1100
17,860
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515464DACJ20X100-A-ZG553A2100
20,770
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515473DACJ20X100-ZG530B1100
17,860
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515482DACJ20X125125
15,250
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515498DACJ20X125-1-ZG530B2125
22,030
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515507DACJ20X125-A125
15,250
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515516DACJ20X125-A-CS4MA2125
20,570
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515525DACJ20X125-A-ZG530A1125
18,280
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515534DACJ20X125-A-ZG530A2125
21,310
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515543DACJ20X125-A-ZG530B1125
18,640
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515552DACJ20X125-A-ZG553A2125
21,550
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515568DACJ20X125-ZG530B1125
18,640
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
53515577DACJ20X150150
16,040
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515586DACJ20X150-1-ZG530B2150
22,820
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515595DACJ20X150-A150
16,040
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515604DACJ20X150-A-CS4MA2150
21,360
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515613DACJ20X150-A-ZG530A1150
19,070
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515622DACJ20X150-A-ZG530A2150
22,100
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515638DACJ20X150-A-ZG530B1150
19,430
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515647DACJ20X150-A-ZG553A2150
22,340
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515656DACJ20X150-ZG530B1150
19,430
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515665DACJ20X200200
17,610
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515674DACJ20X200-1-ZG530B2200
24,390
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515683DACJ20X200-A200
17,610
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515692DACJ20X200-A-CS4MA2200
22,930
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515708DACJ20X200-A-ZG530A1200
20,640
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515717DACJ20X200-A-ZG530A2200
23,670
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515726DACJ20X200-A-ZG530B1200
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515735DACJ20X200-A-ZG553A2200
23,910
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515744DACJ20X200-ZG530B1200
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515753DACJ20X2525
12,580
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515762DACJ20X250250
19,240
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515778DACJ20X250-1-ZG530B2250
26,020
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515787DACJ20X250-A250
19,240
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515796DACJ20X250-A-CS4MA2250
24,560
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515805DACJ20X250-A-ZG530A1250
22,270
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515814DACJ20X250-A-ZG530A2250
25,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515823DACJ20X250-A-ZG530B1250
22,630
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515832DACJ20X250-A-ZG553A2250
25,540
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515848DACJ20X250-ZG530B1250
22,630
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515857DACJ20X25-1-ZG530B225
19,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515866DACJ20X25-A25
12,580
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515875DACJ20X25-A-CS4MA225
17,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53515884DACJ20X25-A-ZG530A125
15,610
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする