スロットルバルブ エルボ

スロットルバルブ エルボ - コガネイ

空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。

スロットル方式エルボ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続ねじ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
チューブ外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53573162TVL10-0244R1/411.1MAX.49.2、MIN.42.120.217.618.41416.8-1030.9MAX.43.1、MIN.3614.8
1,600
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
53573178TVL10-0374R3/813.2MAX.55.5、MIN.47.320.217.6221916.8-1031.2MAX.49.1、MIN.40.916.7
1,820
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
53573187TVL12-0378R3/813.2MAX.55.5、MIN.47.323.421221919.8-1236.9MAX.49.1、MIN.40.918.4
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
53573196TVL12-04119R1/216MAX.60.2、MIN.52.623.421282419.8-1236.4MAX.52、MIN.44.419.7
2,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573205TVL6-M58.6M5×0.82.9MAX.29.7、MIN.2711.610.59.8811.89.8617.5MAX.26.8、MIN.24.17.5
940
898
988(税込)
9日以内出荷
返品不可
53573214TVL8-0240R1/411.1MAX.49.2、MIN.42.118.114.418.41413.8-828.4MAX.43.1、MIN.3613.2
1,380
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
53573223TVL8-0371R3/813.2MAX.55.5、MIN.47.318.114.5221913.8-828.9MAX.49.1、MIN.40.915.4
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする