曜日別特売

機械作動弁 ローラカム形

機械作動弁 ローラカム形 - コガネイ機械作動弁 ローラカム形 - コガネイ機械作動弁 ローラカム形 - コガネイ機械作動弁 ローラカム形 - コガネイ機械作動弁 ローラカム形 - コガネイ機械作動弁 ローラカム形 - コガネイ機械作動弁 ローラカム形 - コガネイ機械作動弁 ローラカム形 - コガネイ
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60給油不要材質(本体)アルミ合金(アルマイト)材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
流量特性
質量(kg)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54947077125MC-11Rc1/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)0.150.8
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947086125MC-11-2Rc1/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)0.150.8
7,870
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947095125MC-2Rc1/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)0.150.8
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947104125MOCRc1/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)0.150.8
8,540
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947113125MOC-11Rc1/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)0.150.8
8,540
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947122125MOC-2Rc1/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)0.150.8
8,540
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947138125MOC-2-11Rc1/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)0.150.8
8,540
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
549471472503CRc3/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)0.351.6
8,780
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
549471562503C-11Rc3/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)0.351.6
8,780
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
549471652503C-2-11Rc3/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)0.351.6
8,780
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947174250C-11Rc1/4音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)0.31.6
8,780
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947183250C-2Rc1/4音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)0.31.6
8,780
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947192250C-2-11Rc1/4音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)0.31.6
8,780
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする