曜日別特売
2503C 機械作動弁 ローラカム形 コガネイ 54947147

機械作動弁 ローラカム形2503C

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は配管接続口径・オプションなど13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
配管接続口径
Rc3/8
オプション
3ポート、常時閉
注文コード
54947147
品番
2503C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,780販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
配管接続口径
Rc3/8
流量特性
音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
質量(kg)
0.35
ストローク(mm)
1.6
オプション
3ポート、常時閉
材質(本体)
アルミ合金(アルマイト)
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
材質(ローラー部)
125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
材質(主軸)
黄銅
材質(ダイヤフラム)
合成ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする