シーバイエス
スプリント リストアラー
バフ効果(光沢復元/スカッフ消去)と簡便性(スプレーバフorモップ塗布)を追及しバフ作業の効率化を目的とした光沢復元剤です。
液性
弱アルカリ性
使用面積
スプレーパフ:5Lで約5000m
2
、Jコーター塗布:5Lで約1000m
2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(5L×3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49590442
5200343
¥
20,010
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください