かびとりいっぱつ

かびとりいっぱつ - 鈴木油脂工業(SYK)かびとりいっぱつ - 鈴木油脂工業(SYK)
(115件のレビュー)

ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。

使用方法
必ず換気をよくしてから使用して下さい。
カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。
変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。
黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)
黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。
液性アルカリ性(pH13)種別ジェル状強力かび取り剤主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)使用濃度原液
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49592174S-22141個(500g)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
692935521851個(185g)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:115
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 浴室のゴムパッキンに
特定非営利活動法人COLOR PIECE医療・福祉・介護関連業

一般のホームセンター等で購入していたジェルタイプ、泡タイプで落ちない黒カビに使用しました。頑固で落ちなかった黒カビも、時間を置くときれいに落ち満足しています。すぐリピートし職場、家の両方で使っています

1が参考にしています
2025-06-04
用途: 浴室や台所流しの黒カビ除去
合同会社本間不動産業

偶然、住宅設備展示会でもらったサンプルでこの商品を知りました。
泡の出る塩素系カビ取り剤では除去できない黒ずみ部分が「かびとりいっぱつ」で驚くようにきれいになりました。かびとりには大変良い商品です。

1が参考にしています
2025-08-08
用途: UB等のカビ処理
サービス業

結構量が出やすすぎるのでもう少し出る部分の加工・工夫が必要と思います。
効果は数十分塗布して掘っておけばほぼカビは除去できます。
シーリングの変色も元に戻る可能性が高く
家庭用というより業務用とは思います。
塩素系を利用するより安全だとは思います。

対象商品 : 49592174
2025-08-15
用途: カビの除去
建設業・工事業

家庭用としては満足できる性能なので、小社ではノベルティとしても使っています

対象商品 : 49592174
2025-04-16
用途: ハウスクリーニング
サービス業

一般家庭の浴室のパッキン、洗面台のパッキン、キッチンのパッキンなどに使用しています。
とても綺麗に落ちます。

2025-04-16
用途: 目地のカビ除去
ニエスサービス業

洗面台の目地にカビがこびりついておりなかなか取れなかったんですが、これをつかったらホントいっぱつ!でした。仕事柄、非常に助かりました。今後はこれを使います。

2025-01-06
用途: 風呂場全体が真っ白に
農・林・水産業

浴槽と壁の間の白いコーティングに灰色のカビがいっぱい。正月を向けるので大掃除をやってみようと、今回、購入。ピンク色のゼリー状を絞り出してコーティングに塗りまくり、翌日、水洗い。するとコーティングにあったカビが目立たなくなり、風呂場全体が真っ白に。初めて使った「かびとりいっぱい」。とても満足いく結果になりました。ただ、気づかず洋服の袖口に「かびとりいっぱい」がつき、白い服がところどころピンク色になってしまいました。塩素系の漂白剤が入っているのかな。これには注意したほうがいいです。

対象商品 : 69293552
2025-04-10
用途: サッシゴムパッキンの黒カビ除去
不動産業

サッシゴムパッキンの黒カビ除去がスムーズに行うことができました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする