ナチュラルリキッド(アルカリ性)
焼きついた油汚れに対し優れた洗浄力を発揮します。
適度の粘度があり原液は垂れにくい。
活性水素水配合により浸透力・脱脂力・洗浄力が優れています。
天然オレンジエキス配合により頑固な油汚れを強力に溶解します。
除菌剤配合にようり厨房、食品工場、住宅での使用に適しています
汚れに応じて希釈できます。
使用方法
汚れにスプレーなどで塗布します。
頑固な汚れには塗布してから数十秒~3分ほど放置します。
スポンジ・布などでこすります。
水で洗い流すか、充分水ぶきします。
液性アルカリ性(pH13.5<)
種別動植物油・鉱物油用強力洗浄剤
主成分アルカリ剤、非イオン系界面活性剤、d-リモネン、グリコール系溶剤、増粘剤、除菌剤
使用量(標準)180g/m2(原液)
使用濃度原液~100倍
頑固な汚れには塗布してから数十秒~3分ほど放置します。
スポンジ・布などでこすります。
水で洗い流すか、充分水ぶきします。