SMSJapan
ダートチェイサー
驚くほど汚れが落ちる一押しの前処理剤
液性
アルカリ性
pH
10
容量(L)
3.8
希釈倍率
30~100倍
施工面積(m
2
)
最小570~最大7600
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(3.8L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49593373
3035C
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください