SMSJapan
ウルトラTLC
天然素材もおまかせの中性前処理剤
液性
中性
pH
8
容量(L)
3.8
希釈倍率
20~100倍
施工面積(m
2
)
最小380~最大7600
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(3.8L×4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49593398
3260C
¥
60,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください