SMSJapan
エクストリームクリーン
洗浄力No.1を誇る究極の前処理剤
液性
アルカリ性
pH
10.5
タイプ
粉末
容量(kg)
2.6
希釈倍率
65倍
施工面積(m
2
)
3380
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(2.6kg×4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49593407
3050C
¥
57,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください