SMSJapan
ナチュラルファイバー
天然素材をソフトで色鮮やかに仕上げる
液性
中性
pH
7
タイプ
粉末
容量(kg)
2.83
希釈倍率
40~80倍
施工面積(m
2
)
最小23~最大226
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(2.83kg×4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49593434
3140C
¥
66,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください