SMSJapan
ステインガーディアン
特殊プロテクター
作業直後に噴霧
液性
酸性
pH
6
容量(L)
3.8
希釈倍率
5~20倍
施工面積(m
2
)
最小190~最大1520
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(3.8L×4本)
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49593504
3250C
¥
69,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください