SMSJapan
ARA(エーアールエー)
浮きジミ・再汚染防止剤
作業直後に噴霧
液性
中性
pH
8
容量(L)
3.8
希釈倍率
原液使用
施工面積(m
2
)
最小48~最大95
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(3.8L×4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49593513
3000C
¥
58,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください