SMSJapan
ワイプダウン
フッ素とシリコンのダブルコーティング剤
pH
6.5
液性
弱酸性
容量(mL)
960
希釈倍率
原液使用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(960mL×12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49593678
5801C
¥
51,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください