SMSJapan
エックスサイド フォースモーク
特にタバコの臭いに効果的な消臭剤
回収剤に添加
洗浄・乾燥後噴霧
pH
7
液性
中性
容量(mL)
480
希釈倍率
10~130倍
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(480mL×12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49593775
2115C
¥
76,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください