SMSJapan
HDプロクリーン
セラミックには迷わずこれ!
液性
アルカリ性
pH
12
容量(L)
3.8
希釈倍率
10~100倍
施工面積(m
2
)
最小633~最大12667
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(3.8L×4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49593793
6106C
¥
48,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください