SMSJapan
グロスアッププロ
鏡面仕上げ可能(仕上げ用)
pH
7
液性
中性
タイプ
粉末
容量(g)
280
使用量
1m
2
につき約10~20g
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(280g×12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49593872
6134C
¥
86,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください