SMSJapan
バックアウト
酵素の力で臭いを元から消臭
pH
7.5
液性
中性
容量(L)
3.8
希釈倍率
原液使用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(3.8L×4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49593924
G-034
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください