SMSJapan
エックス590 (X-590)
ワンバーンに殺虫・防虫効果をプラス
洗浄・乾燥後噴霧
液性
中性
pH
6.5~7.5
容量(L)
3.8
希釈倍率
原液使用
施工面積(m
2
)
最小76~最大95
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(3.8L×4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49593976
MB1533000
¥
128,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください