曜日別特売

ワイバーン (Y-VERN)

ワイバーン (Y-VERN) - SMSJapan

殺菌・抗菌・消臭
洗浄・乾燥後に噴霧

pH7液性中性容量(L)3.8希釈倍率原液使用施工面積(m2)最小76~最大95繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(3.8L×4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49593985MB1522902
72,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする