SMSJapan
ゼットワン (Z-ONE)(ミント)
洗浄効果に殺菌・抗菌効果をプラス
pH
12
液性
アルカリ性
容量(L)
3.8
希釈倍率
65~250倍
施工面積(m
2
)
最小49~最大950
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(3.8L×4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49593994
MB1592905
¥
56,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください