リスダンケミカル
ビッグスペシャル
優れた浸透性で頑固な汚れを素早く落とすことができます。
洗浄効果と同時に除菌・防臭効果を発揮します。
下地を傷めず汚れをキレイに洗浄できます。
使用方法
(1)ビッグスペシャルを汚れの度合いに応じて、原液~100倍に水希釈し、スポンジまたは布で洗浄します。
(2)洗浄後はキレイな雑巾で何回か水拭きし、洗剤分を完全に拭き取ります。
用途
食品を除く、水洗いできるもの洗浄。
液性
弱アルカリ性
成分
非イオン活性剤、グリコール系溶剤
希釈倍率
原液~100倍
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶(18L)
注意
※用途以外には使用しない。特にうるし塗装品、革製品、ピアノ、美術工芸品、衣類には使用しない
※他の洗剤等と混ぜない。
※床材によっては塗装をおかしたり、床材を傷める場合があるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※必ずビニール手袋を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49595245
-
¥
18,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください