リスダンケミカル
ハイパワー
油汚れに優れた洗浄力を発揮します。
速効性で、あらゆる汚れを溶解します。
浸透性がよくヒドイ汚れも軽く除去できます。
使用方法
(1)原液を汚れの度合いに応じて水で原液~50倍に薄め、汚れに塗布してください。数分後、スポンジ等でこすり、水洗いをしてふき取ってください。
(2)下記の標準希釈率を参考にご使用ください。
自動車のエンジンルーム:原液~10倍
工作機械、農機具、鍛冶工具:40倍~60倍
工場内の床:40倍~60倍
ロッカー、事務机、プラスチック、ビニール製品:40倍~60倍
ニス・ラッカーによる塗装面:20倍~50倍
用途
各種機械、自動車のエンジンルーム等の油汚れの洗浄
液性
アルカリ性
成分
非イオン活性剤、グリコール系溶剤
希釈倍率
原液~20倍
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶(18L)
注意
※用途以外には使用しない。特にうるし塗装品、革製品、ピアノ、美術工芸品、衣類には使用しない
※他の洗剤等と混ぜない。
※床材によっては塗装をおかしたり、床材を傷める場合があるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※必ずビニール手袋を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49595367
-
¥
30,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください