リスダンケミカル
パール7
優れた洗浄力でヒドイ汚れでも簡単に洗い落とすことができます。
除菌剤を配合しているので、衛生的で安心。
手に優しいヤシ油系エステルの配合により、手荒れを防止します。
すすぎが非常にラクで、臭いも残りません。
使用方法
(1)原液を約10倍に水希釈して、スポンジなどで汚れを落としてください。
(2)特にヒドイ油汚れの場合は、原液を直接使用してください。
用途
食器・野菜・果物などの食品関係の洗浄
液性
中性
成分
陰イオン系活性剤、非イオン活性剤
希釈倍率
原液~10倍
内容量
1缶(18L)
注意
※用途以外には使用しない。特にうるし塗装品、革製品、ピアノ、美術工芸品、衣類には使用しない
※他の洗剤等と混ぜない。
※床材によっては塗装をおかしたり、床材を傷める場合があるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※必ずビニール手袋を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49595385
-
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください