南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20283953 | - | 35332004 | - | ![]() | スペースショット 万能環境クリーナー | オーブテック | 1本(4L) | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |
| 35436407 | - | 24494535 | - | ![]() | スペースショット 万能環境クリーナー 500cc 詰め替え用 | オーブテック | 1箱(500cc) | ¥799 税込¥879 | 注文コードが変更になりました |
| 35331995 | - | 24494508 | - | ![]() | スペースショット 万能環境クリーナー | オーブテック | 1本(1L) | ¥1,098 税込¥1,208 | 注文コードが変更になりました。 |
| 35332020 | - | 49595543 | - | ![]() | スペースショット 万能環境クリーナー | オーブテック | 1箱(18L) | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |
| 35332029 | - | 35436398 | - | ![]() | スペースショット 万能環境クリーナー | オーブテック | 1本(500mL) | ¥1,298 税込¥1,428 | 注文コードが変更になりました |
長年愛用しています。
モノタロウさんでは初。日替わり特価でたまたまタイミングが合ったので。
本当になぜ下地を傷めず汚れだけ簡単に落とせるのか不思議に思います。
下地によっては水洗い、予洗不要というのも良い
ペット用とどこが違うのか販売店に聞いたら、メーカーからのほとんど同じという回答が有った。
薄めて使うので、安いこちらを買ってみた。
今回初めて購入させて頂きました。
タイルカーペットの汚れ落としに使用しています。
希釈が出来るので便利です。
汚れもある程度落ちるので満足してます。