曜日別特売

レギュラーグリーン フロアクリーナー

レギュラーグリーン フロアクリーナー - オーブテックレギュラーグリーン フロアクリーナー - オーブテックレギュラーグリーン フロアクリーナー - オーブテック

この洗剤一つで全ての素材に使用できます。変色・腐食・色落ちは発生しません。
洗浄後の汚水を下水に流す場合、中和剤(塩酸・硫酸)は要りません。
Pタイルの表面クリーナーになります。(ヒールマークも除去できます)
ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキ、Pタイル、等の艶が復元されます。
作業時間の短縮が可能なのでコストダウン&CO2削減にもなります。

希釈倍率
重度の汚れ:(スプレー)原液、(ポリッシャー)原液
重度の汚れ(ヌメリが無い場合):(ポリッシャー)50倍
中度の汚れ:(床自洗機)25倍
用途大理石、御影石、トラバーチン、砂岩、リノリューム、Pタイル、長尺シート、ステンレスなど
注意
※大理石、フローリングのワックスを剥離する場合がありますので、使用前に目立たない所でテストをして下さい。
※木製家具のニスを除去しますので艶が無くなります。
※直射日光の当たる場所に置かないで下さい。洗浄力が弱くなります。
※希釈倍率の数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49595568-1箱(1L×12本)
21,120
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
49595577-1箱(4L×4本)
21,320
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
49595586-1箱(18L)
16,770
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする