スペースシャイン レギュラーワックス

スペースシャイン レギュラーワックス - オーブテックスペースシャイン レギュラーワックス - オーブテック
(1件のレビュー)

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。
CO2削減ワックス&コストダウン
何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要)
耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応)
不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け)
光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。
水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。

用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板
注意
※大理石、白木、鉄、亜鉛には使用しないで下さい。(メーカーの「プライマーコート」ワックス下地硬化剤を使用すれば塗布可能です。)
※ワックス液が衣服や靴に付着した場合、乾燥する前に水で洗い流して下さい。
※金属製バケツにワックスを入れないで下さい。変色します。
※作業中はゴム手袋等を使用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49595717-1個(4L)
6,380
3,998
4,398(税込)
当日出荷
49595726-1箱(18L)
26,560
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49595717
2021-04-14
用途: 薬局のフロアー
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

消毒用アルコールで潮が吹いたようにならない 耐アルコール性で 皮膜の強さ 5回重ね塗り時の透明度と光沢は 頑張った甲斐があります 思わず「美しい」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする