曜日別特売

ユシロンピック チャージ100

ユシロンピック チャージ100 - ユシロ化学工業ユシロンピック チャージ100 - ユシロ化学工業
(5件のレビュー)

有効成分100%、最強にして最速のはくり剤です。特殊浸透成分配合による画期的なはくり機構で皮膜を溶解&破壊します。皮膜が即破壊されるので滑りにくく、レベリング性に優れているためはじきません。PRTR法対応品です。

希釈倍率15倍
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495965143243211缶(18L)
45,540
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
495965233243211個(1L)
3,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49596523
2025-04-01
用途: 床ワックス剥離
サービス業

薄めて、霧吹き状にして使用しました。直ぐに作業が出来て、スムーズに終える事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 49596523
2022-06-06
用途: 床ワックスの剥離に使用した。
ヒカリサービスサービス業

毎回使っているが、一回の塗布で剥離が完全にできる。

対象商品 : 49596523
2022-02-15
用途: wax剥離
perfecthumanサービス業

容器も大きすぎず、1回の作業するのに丁度良く持ち運びも手間にならないので重宝してます

対象商品 : 49596523
2021-08-16
用途: ハウスクリーニング作業
美・CleanUpサービス業

ハウスクリーニング作業
床のワックス剥離にて使用
希釈も出来きかなり良い感じで剥離が出来るので重宝しています。
こちらはまたリピート購入させて頂いたと思います。

対象商品 : 49596523
2020-02-11
用途: ワックスの剥離作業
建設業・工事業

小分けで購入できるところがとてもいいです。
剥離性能も良い方だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
1が参考にしています
2023-03-02

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする