曜日別特売

YCM-中性タンクインシャンプー

YCM-中性タンクインシャンプー - ユシロ化学工業

R3による速乾カーペット洗浄で使用するとツーステップ方式の洗浄力とボンネット方式の拭き取り洗浄が1台で可能です。また、ツーステップ方式に適しており、洗浄後のウイックバック(汚れの浮かび上がり)がしにくく、強洗浄に適しています。

希釈倍率30倍(R3の場合)、20倍(ツーステップの場合)繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(4L×4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495966723120007631
25,660
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする