R'S PRO ステンレスクリーナー

R'S PRO ステンレスクリーナー - リンレイR'S PRO ステンレスクリーナー - リンレイR'S PRO ステンレスクリーナー - リンレイR'S PRO ステンレスクリーナー - リンレイR'S PRO ステンレスクリーナー - リンレイR'S PRO ステンレスクリーナー - リンレイ
(6件のレビュー)

保護膜効果で手アカもらくらく
どんなステンレスもムラなくピカピカ。厨房でも使用可能な安心設計。<ガス抜きキャップ採用>

形状液体アズワン品番64-8884-42商品タイプ本体内容量1個(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49597537112338
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49597537
2025-11-08
用途: オートロック操作盤の清掃
不動産業

まだ一回しか使ってませんが、仕上りには満足してます。

対象商品 : 49597537
2022-12-14
用途: シンクの汚れ落とし
製造業

水垢が取れることを期待して購入しましたが、艶が出て奇麗にはなりますが、水垢までは落ちませんでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え、今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 49597537
2022-02-10
用途: ハウスクリーニング
西栄ハウスクリーニング

アメリカ製の某メーカー品より随分安いのに遜色ありません。
ヘアライン加工も鏡面加工もきれいに仕上がります。
もう少し伸びが良いと広い範囲に吹き直しなしでイケるのに。
・・・とは思いますが不満というほどではありません。

1が参考にしています
対象商品 : 49597537
2022-08-12
用途: レンジフード、キッチンシンク周りの仕上げに
Hisサービス業

以前から使っていましたが、ホームセンターになくて探していたところ、こちらで購入できて助かりました。
使い勝手がいいのでこれからも購入していきたいと思います。

対象商品 : 49597537
2020-11-09
用途: 建物の入り口ドアのステンレス枠の清掃
サービス業

新しい建物のステンレスドアわくに設置工事のときと思われる手形がくっきりとついていた。水ぶき、中性洗剤ぶきでも消せなかったので購入しました。結果は良好。手形は一回の拭きで一発で消せました。

対象商品 : 49597537
2018-07-18
用途: デロリアンの洗車
DeLorean Owners Club

粘度の高い泡が広がるのがよいが、弱く押した時や、戻し際に、時々液が垂れてしまうのが難点。でも効果はとても良く、コスパが良いので、リピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする