曜日別特売

コロンバン

コロンバン - ミヤキコロンバン - ミヤキ
(2件のレビュー)

コロンバンは、水に濡れると滑りやすくなる石材・床材に対して、スリップ防止効果を与えます。
基材表面にミクロン単位の凹凸をつくることにより、摩擦係数を高め、スリップを防止します。

液性酸性標準使用量7~10m2/L
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49598264-1缶(4L)
18,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
49598273-1缶(18L)
70,400
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49598264
2023-04-28
用途: タイルやコンクリート床に塗布
アットクリーン合同会社サービス業

全く滑らなくなります。
原液でゆらないことをお勧め致します。

対象商品 : 49598264
2017-07-05
用途: 御影石の滑り止め
株式会社DECOサービス業

マンションのエントランスで使用しましたが、しっかりとした効果が得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする