曜日別特売

トーレス

トーレス - ミヤキトーレス - ミヤキトーレス - ミヤキトーレス - ミヤキトーレス - ミヤキ
(2件のレビュー)

基材を傷めにくい中性タイプです。

用途
大理石、御影石、タイル、コンクリートについたサビ、黄ばみ、汚れ落とし。
アルミ、ステンレス、真鍮、銅等に付着したサビ、汚れ落とし。
メッキ、塗装された金属表面に付着したサビ落とし。
自動車やオートバイの車体、アルミホイールに付着した鉄粉やサビの除去。
金属の表面に付着した手あか、黒ずみの除去。
形状液体標準使用量10~20m2/L商品タイプ業務用
注意
※希釈するときは水道水をお使いください。
※ポリッシュ加工仕上げの金属に使用した場合、表面の艶を損なうおそれがあります。
※芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
※スプレー施工は絶対にしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49598386-1缶(1L)
5,900
4,698
5,168(税込)
当日出荷
49598395-1缶(4L)
18,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
49598404-1缶(18L)
70,400
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49598386
2025-07-22
用途: 石材のさび取り
サービス業

中性のため汚れ落ちはほどほどですが、石を傷めにくく安心して使用できます。
1リットルの少量から買えるのも助かります。

2024-09-17
用途: 石の錆落とし
卸売・小売業

良く落ちます。取り扱いには気を使いますが、最強です。お勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする