曜日別特売

フッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート

フッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート - ミヤキフッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート - ミヤキフッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート - ミヤキ
(1件のレビュー)

Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。
フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。
弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。

用途
ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング
石材、金属、ガラス等に使用可能
形状液体商品タイプ業務用
注意
※金・銀などの貴金属製品及び吹付けタイル、コンクリート、レンガ、軟質プラスチックには、使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
液性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49598456-1個(1kg)弱アルカリ性
10,900
7,798
8,578(税込)
当日出荷
49598465-1缶(4kg)-
38,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49598474-1缶(16kg)-
133,100
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49598456
2017-09-27
用途: シンクやカウンター等水回りの清掃と防汚

民生用の「ビューティーコートⅡ」代替として購入しました。
洗浄力が期待に比べて低め&さらっと液状で多目に使用する必要がありましたが、撥水&光沢は十分で、単価が大幅に下がったのでトータルで満足しています。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする